咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® HSI,密齿距
商品编号
214857
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214857 40/3
214857 50/5
214857 63/6
214857 80/8
214857 100/10
214857 125/12
214857 160/14
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
40mm
16mm
40mm
10mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205..
5
50mm
22mm
40mm
10mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205..
6
63mm
22mm
40mm
10mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205..
8
80mm
27mm
50mm
10mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205
10
100mm
32mm
50mm
10mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205..
12
125mm
40mm
63mm
10mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205..
14
160mm
40mm
63mm
10mm
Softcut®
219833(15IP;3.0 Nm)
SO.. 1205..
销售价 数量
 
6192.09
8331.76
9936.54
12935.33
14815.64
18932.91
22012.75

商品详情

商品名称:Softcut® HSI,密齿距
商品编号:214857 40/3

应用

可加工出色的表面质量。无毛刺铣削。
技术说明

特殊的刀具刃型,确保了加工过程中良好的稳定性。特别稳定的转位刀片设计,确保了理想的进给。特殊的螺钉,特别能够耐抗剪切,因而保证了转位刀片的装夹。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
对于 ae > 0.5×D,将 ap max 减小至 6 mm。
如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 8 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转带片。

技术参数
主偏角 κ
90degrees
柄类型
带有安装孔
铣削应用
方肩铣削
内冷式
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
10mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219833(15IP;3.0 Nm)
配套适用的转位刀片
SO.. 1205..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加