咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号
218064
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218064 3
218064 3,5
218064 4
218064 4,5
218064 5
218064 5,5
218064 6
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
涂层
螺距
适合的螺纹
2.5
内层
TiAlN
3mm
M24; M27
2.5
内层
TiAlN
3.5mm
M30; M33
2.5
内层
TiAlN
4mm
M36; M39
2.5
内层
TiAlN
4.5mm
M14; M16
2.5
内层
TiAlN
5mm
M48; M52
2.5
内层
TiAlN
5.5mm
M56; M60
2.5
内层
TiAlN
6mm
M14; M16
销售价 数量
 
2430.93
2430.93
2430.93
2430.93
2430.93
2430.93
2430.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号:218064
提示

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。
技术说明

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
双刃
应用

适用于 60° 的公制内螺纹符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H。
技术参数
类型
HB7735
螺纹断面角
60degrees
刀片尺寸
41mm
螺纹种类
M-LH M MF-LH MF -
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
湿,最小
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加