咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梅开扳手
商品编号
613800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613800 5,5
613800 6
613800 7
613800 8
613800 10
613800 11
613800 12
613800 13
613800 14
613800 15
613800 16
613800 17
613800 18
613800 19
613800 20
613800 21
613800 22
613800 24
613800 27
613800 30
613800 36
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
5.5mm
公制
100mm
6mm
4mm
公制
105mm
6mm
4mm
公制
110mm
7mm
4mm
8mm
公制
115mm
7mm
4.5mm
10mm
公制
125mm
9mm
5mm
公制
135mm
10mm
5.5mm
公制
140mm
10mm
5.5mm
13mm
公制
160mm
11mm
6.5mm
14mm
公制
165mm
12mm
6.5mm
15mm
公制
170mm
12mm
7mm
16mm
公制
180mm
13mm
8mm
17mm
公制
190mm
13mm
8mm
公制
200mm
14mm
9mm
19mm
公制
230mm
14mm
9mm
公制
230mm
14mm
9mm
21mm
公制
260mm
15mm
10mm
22mm
公制
260mm
15mm
10mm
24mm
公制
280mm
16mm
12mm
27mm
公制
300mm
18mm
13mm
公制
330mm
20mm
14mm
公制
460mm
24mm
15mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:梅开扳手
商品编号:613800 32

技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
极其适合狭窄空间。通过组合偏转 7.5° 钳口和双六角形状,使放置点翻倍。钳口的返回角小,每 15° 夹取螺栓。
标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
材料

铬钼钢,亚光镀铬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加