咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密胶带套装
商品编号
083772
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083772 18X50
083772 30X50
仓储空气湿度
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
钢材黏结力
长度
颜色
50%
0.08mm
20°C
18mm
定位 捆扎 遮掩 遮盖
3.8N/mm
12month
可手撕 锐利漆边 防紫外线
100°C
12
单面
丙烯酸酯
4%
0.11N/mm
50m
橙色
50%
0.08mm
20°C
30mm
定位 捆扎 遮掩 遮盖
3.8N/mm
12month
可手撕 锐利漆边 防紫外线
100°C
8
单面
丙烯酸酯
4%
0.11N/mm
50m
橙色
销售价 数量
 
918.16
991.98

商品详情

商品名称:精密胶带套装
商品编号:083772 30X50
技术说明

通用胶带适合诸多应用领域,例如维修、防护、粘贴和包装。
用于光滑和不太粗糙的底面上的锐利漆边,耐紫外线。
  • 专用纸制成的轻薄型标准覆盖带(和纸胶带)。
  • 良好的附着力和耐磨强度。

属性
仓储空气湿度
50%
厚度
0.08mm
存储温度
20°C
存在基材
宽度
30mm
应用
定位 捆扎 遮掩 遮盖
抗拉强度
3.8N/mm
最短保质期限
12month
特点
可手撕 锐利漆边 防紫外线
耐温至
100°C
胶带数量
8
胶带类型
单面
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
4%
钢材黏结力
0.11N/mm
长度
50m
颜色
橙色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加