咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master UNI 整体硬质合金带柄铣刀 HPC
商品编号
203073
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203073 6
203073 8
203073 10
203073 12
203073 16
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2
e8
DIN 6535 HB
6mm
18mm
0.1mm
6mm
13mm
65mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
24mm
42degrees
0.1mm
0.04mm
0.03mm
0.025mm
0.02mm
5.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
8mm
24mm
0.2mm
8mm
21mm
70mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30mm
42degrees
0.2mm
0.05mm
0.04mm
0.025mm
0.02mm
7.7mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
10mm
30mm
0.2mm
10mm
22mm
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38mm
42degrees
0.2mm
0.07mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
9.7mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
12mm
36mm
0.3mm
12mm
26mm
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
46mm
42degrees
0.3mm
0.08mm
0.06mm
0.04mm
0.035mm
11.6mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
16mm
48mm
0.3mm
16mm
36mm
110mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
58mm
42degrees
0.3mm
0.09mm
0.07mm
0.05mm
0.04mm
15.5mm
4
销售价 数量
 
953.16
1289.78
1918.17
2474.82
4540.62
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master UNI 整体硬质合金带柄铣刀 HPC
商品编号:203073 6
优点

  • 运行时振动特别小。
  • 特殊槽形,大容量容屑槽。
  • 专门调整的边缘钝圆。
  • 硬度和韧性经过优化的底材。

技术说明

适合进行粗加工和精加工,最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
可以减小切削力,并且改进表面加工品质,归功于 45° 螺旋升角。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加