咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮格网 710W 粒度 180
商品编号
567814 180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮格网 710W 粒度 180
商品编号:567814 180
铝镁合金:适用
通用:适用
系列:710W
产品名称属性:⌀ 150 mm
能够集尘:否
磨料基层:编织网
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
最大圆周速度:40
粒度:180
制造商名称:710W
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1

更多参数>>

优点
  • 无尘磨削:尽可能减少对工位和环境造成的影响。
  • 磨盘无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)
  • 保证在较小的打磨材料磨损的前提下改进表面光洁度。
  • 高效率 - 材料去除能力根据表面可提升数倍。

应用
特别适合打磨特别硬的材料例如:UV 漆面,底漆,硬木,也适合打磨钢材。

技术说明
尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。
形状精密 Cubitron™ II 磨粒结合创新的波浪形表面模型,实现尽可能高的材料去除能力、耐用时间和尽可能低的堵塞率。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加