咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 LED 照明的放大镜 ESD 结构 透镜直径 160 mm
商品编号
491525 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带 LED 照明的放大镜 ESD 结构 透镜直径 160 mm
商品编号:491525 160
幅度:1356
接通/关闭开关:否
静电性能:EGB/ESD
供电:电源驱动
色温:约 4000
头部直径:250
长度 活节臂 A:500
长度 活节臂 B:484
透镜直径:153
放大率(x 倍):1.9
灯具可更换:否
产品类别:放大镜照明灯

更多参数>>

提示
光源可由制造商更换。

可选附件
工作台夹头 491670 规格尺寸 ESD

供货范围
配套提供 100 - 240 V 插头电源适配器 50/60 Hz、镜头罩盖、拧装法兰、底座。

技术说明
照明放大镜采用创新设计,满足极高要求。直径为 153 mm 的大尺寸透视窗,视线不会扭曲。独特的移动式可平衡照明灯连杆(铝),具有巨大的动作半径。封闭式结构可以保护用户和内部装置。
  • 绝对抗刮的玻璃透镜
  • 3D 头关节,适用于个性化的设置和固定。
  • 照明:48 个高性能 LED,功耗仅为 16 W,最大光强为 7503 lx,可无级调光。可通过三级开关影响光线特点。LED 使用寿命最长可达 50,000 h。
  • 分段式线路(可视化工具)可以在结构上强调照明效果。非常好的颜色标识和良好的对比度。
  • 带特别涂层,适用于 ESD 工作场所。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加