咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平面密封胶 型号 587-300
商品编号
A08333 587-300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平面密封胶 型号 587-300
商品编号:A08333 587-300
适合材料:金属或塑料
颜色:蓝色
应用温度区间_范围起始:-60.0
应用温度区间_范围结束:260.0
产品类别:密封剂

更多参数>>

技术说明
密封剂能够取代大多数密封胶带和密封膏,能够耐抗气体,液体,空气,水,油,烃和许多化学品。完整的表面接触确保了 100% 的密封性。在固结前,随时可以在装配过程中使用普通工具进行回转或者进行位置修正。残留的密封剂不会堵塞过滤器或者阀门。

技术说明
低挥发性。卓越的耐高温性能。非常适用于刚性或者柔性法兰。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加