咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装 Aura 9300+ 系列 过滤器 P1V
商品编号
097108 P1V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装 Aura 9300+ 系列 过滤器 P1V
商品编号:097108 P1V
制造商名称:9312+
内容:10
防护等级:FFP1,FFP1 NR D
组套内含:10
阀门:是
面罩特性:柔性鼻托
产品类别:微粒过滤面具 FFP1

更多参数>>

技术说明
Aura™ 9300+ 系列采用全新过滤技术,几乎没有明显的呼吸阻力,产品和包装中含有再生材料。三片式设计确保舒适的佩戴感觉和良好的视野。通过面罩上侧的凝封点可减轻眼镜的起雾。基于柔性鼻托和可活动的下腭对接搭板,面罩可轻松定位并且在说话时也不会滑动。另外,通过折叠技术和卫生的独立包装,面罩可以非常方便地随身携带。

技术说明
带呼气阀门。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加