咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 面铣刀 90° MTC 短型
商品编号
215155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215155 25/2
215155 32/3
215155 40/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
25mm
1mm
47mm
31.3mm
3.7degrees
139.2mm
100mm
44mm
25mm
Softcut®
219824 (15IP; 3.8 Nm)
AP.. 1805..
3
32mm
1mm
62.5mm
45.4mm
2.6degrees
198.2mm
110mm
50mm
32mm
Softcut®
219824 (15IP; 3.8 Nm)
AP.. 1805
4
40mm
1mm
78.5mm
61.4mm
1.8degrees
286.4mm
115mm
55mm
32mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
销售价 数量
 
3160.89
4587.34
5981.36

商品详情

商品名称:Softcut® 面铣刀 90° MTC 短型
商品编号:215155 25/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如果所使用的转位刀片的圆角半径大于 3.1 mm,那么,就必须对刀片座进行调整。
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。高性能转位刀片方肩铣刀能够减小切削力,适合 MTC 应用,面向不稳定条件主轴驱动功率不足的情况
应用

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心(MTM)使用。
技术参数
切削加工策略
MTC
主偏角 κ
90degrees
刀具更换
PowerCard
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
铣削应用
圆形铣削 方肩铣削 斜面 -
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
25mm
圆周插补铣削 ap
1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
47mm
圆周插补铣削直径 Dmin
31.3mm
坡道斜度 αmax
3.7degrees
坡道长度 L,针对 αmax
139.2mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
44mm
柄直径 DS h6
25mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219824 (15IP; 3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 1805..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加