咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 42 件套
商品编号
630329
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630329 6
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-14mm
3-6mm
1/4inch
41
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
2640.97
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 42 件套
商品编号:630329 6
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

用于批头的连接件: 1 件,编号 676800 1/4 英寸四方,批头座 1/4 英寸
批头,C 6.3,用于米字头: 3 件,类似于编号 675320 规格尺寸 1/25;2/25;3/25
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,类似于编号 675310 规格尺寸 1/25;2/25;3/25
批头,C 6.3,适用于内六角: 4 件,类似于编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6
批头,C 6.3,用于内 Torx®: 7 件,类似于编号 675340 规格尺寸 TX8;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
插套柄: 1 件,编号 632840,规格尺寸 150
六角套筒头组: 13 件,编号 631020,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14
连接柄 E 6.3: 1 件,类似于编号 675020 规格尺寸 6.3K,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3
加长柄: 2 件,编号 632420,规格尺寸 50;100
连接杆: 1 件,编号 650005 规格尺寸 2,批头柄 E 6.3 − 四方 1/4 英寸
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,类似于编号 675250,规格尺寸 3.5×0.6;5.5×0.8;8×1.2
万向接头: 1 件,编号 633520,规格尺寸 1/4
T 形手柄: 1 件,类似于编号 633029,规格尺寸 116
棘轮扳手: 1 件,编号 632090 规格尺寸 1/4,带有顶出器
放置于: ABS 塑料盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
应用

适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M10 的内六角螺栓。
适用于带螺纹的米字槽和十字槽螺栓 M2 − M6、带螺纹的一字槽螺栓 M2 − M4
和适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M2.5 − M8。
技术参数
长度
357mm
高度
47mm
宽度
174mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-14mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-6mm
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
41
驱动型式
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加