咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® HSI
商品编号
214902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214902 20/2
214902 25/3
214902 32/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
85mm
35mm
6mm
20mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.. 0836..
3
25mm
95mm
39mm
6mm
25mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.. 0836..
4
32mm
105mm
45mm
6mm
32mm
Softcut®
219863(8IP;2.2 Nm)
SO.. 0836..
销售价 数量
 
2453.04
3242.79
4350.30

商品详情

商品名称:Softcut® HSI
商品编号:214902 20/2
应用

特别适用于功率小的机床,以及进刀直径小的大深度加工。
技术说明

耐磨且经过热处理的钢,带有防锈镀层。固定的拧紧扭矩,确保了高精度的转位刀片装夹。密或者疏的切刃布局,确保可以实现个性化的铣削加工策略。
提示

如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 6 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转刀片。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术参数
主偏角 κ
90degrees
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
铣削应用
方肩铣削
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
20mm
总长度 L
85mm
悬伸长度 L1
35mm
最大切割深度 ap max
6mm
柄直径 DS h6
20mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219863(8IP;2.2 Nm)
配套适用的转位刀片
SO.. 0836..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加