咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
953821
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953821 32
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
250mm
10
500mm
20
销售价 数量
 
6800.84

商品详情

商品名称:1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:953821 32
适用于

新款 GARANT GridLine 工作台,配备抽屉架抽屉,新型抽屉定位尺寸为 20 G × 20 G 或 500 × 500 mm(宽×深)。
技术说明

常见的工具套装,存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色覆盖层,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4(10 G × 10 G 或 250 × 250 mm)或 1/2(10 G × 20 G 或 250 x 500 mm)。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953821: 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,编号 640025,规格尺寸 1/2: 1 件
GARANT 延长杆,编号 641029,规格尺寸 75;130;255: 各 1 件
GARANT T 形手柄,编号 641329,规格尺寸 295: 1 件
GARANT 万向接头,编号 641629,规格尺寸 1/2: 1 件
GARANT 6 角批头,编号 642229,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;34: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14: 各 1 件
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
10×20
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加