咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成卷软垫 软质夹头
商品编号
557460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557460 60
557460 100
557460 180
557460 1000
557460 1500
粒度
60 中等
100 细
180 极细
1000 超细
1500 微细
销售价 数量
 
1650.36
1650.36
1650.36
1650.36
1650.36

商品详情

商品名称:成卷软垫 软质夹头
商品编号:557460 60
优点

纯泡沫载体材料。由此实现极高的灵活性并防止磨料喷溅。通过无溶剂粘合,减少杂质进入工件表面。200 个穿孔垫,分别为 100×120×3 mm。
应用

细磨轮廓、边缘和难以接近的位置,例如喷漆、清洁前的准备。湿磨和干磨。
技术说明

成卷软垫单侧涂覆普通刚玉(A)陶瓷涂层延长使用寿命。存放在实用的分发盒中,带有观察槽,可快速识别料位。
技术参数
磨料缩写
A
属性
粒度
60 中等
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
石材
有条件适用
木材
适用
INOC
适用
油漆
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钛合金
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
通用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加