咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX数显高度计和划线装置
商品编号
443850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
划线高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443850 300
443850 600
供电
划线高度
底脚面 宽度
底脚面 长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量立柱横截面
误差范围
读数
重量
电池驱动
300mm
90mm
135mm
081560 357
1
23×6.1mm
0.05mm
0.0005inch 0.01mm
2.1kg
电池驱动
600mm
120mm
180mm
081560 357
1
30,9×10,7mm
0.07mm
0.0005inch 0.01mm
3.4kg
销售价 数量
 
5000.41
8903.96

商品详情

商品名称:HOLEX数显高度计和划线装置
商品编号:443850 600
功能

任何位置都可置零位。
数据存储功能(HOLD)。
ABS / INC / TOL 和 SET。
供货范围

配有 1 节电池,编号 081560 规格尺寸 357,1 根划线针,镶嵌硬质合金,编号 443851。
技术说明

数显高度计和划线装置,带有精密调节机构。坚固的底座,支承面经过研磨加工。
易于读数的 LCD 显示屏。划线针带有硬质合金镀层。
技术参数
标准
工厂标准
校准
E1
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
供电
电池驱动
划线高度
600mm
底脚面 宽度
120mm
底脚面 长度
180mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
测量立柱横截面
30,9×10,7mm
误差范围
0.07mm
读数
0.0005inch 0.01mm
重量
3.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加