咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型数显游标卡尺 i-wi IP 67
商品编号
415552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415552 200
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
爪长
误差范围
读数
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
0mm - 200mm
48mm
0.03mm
0.01mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:通用型数显游标卡尺 i-wi IP 67
商品编号:415552 200
可选附件

i-wi 无线接收器编号 498912
供货范围

游标卡尺,深度计(编号 415556),定位规(编号 415557),测量力装置(编号 415558),6 对测头,用于内径和外径测量,包括 1 块电池,编号 081560,规格 CR2032。
技术说明

通用型数显游标卡尺用于不同的内外径测量(凹槽,T 形槽,螺纹等)。
带有内置无线数据接口的数显游标卡尺 i-wi。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
所有部件
硬化处理
标准
DIN 862
测量值保存
MAHR Reference Lock 系统
接口
Digimatic 接口 RS232C 接口 USB 接口 MAHR i-wi 无线系统 -
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
校准
A1 C8 -
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
测量范围
0mm - 200mm
爪长
48mm
误差范围
0.03mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加