咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带蓄电池的 UV 工作照明灯
商品编号
081525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081525 NOVA-UV
081525 UV-LIGHT
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
制造商名称
总长度
所含充电电池数量
照明时间
紫外线波长
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
IP 30
蓄电池驱动
NOVA-UV
163mm
1
1.5h
390nm - 400nm
5.4Ah
3.7V
锂离子
IP 30
蓄电池驱动
190mm
1
1.5h
390nm
2.6Ah
3.7V
锂离子
销售价 数量
 
5514.19
2267.52

商品详情

商品名称:带蓄电池的 UV 工作照明灯
商品编号:081525 UV-LIGHT

技术说明

UV CURING。用于在使用可 UV 硬化的底漆、填料和粘合剂时以及在喷漆工作中进行快速硬化的 LED 专用灯。

技术说明
灵活的蓄电池式 LED 手电筒,用于小尺寸和中等尺寸表面的 UV 硬化。硬化面直径 10 cm。配套提供充电站、锂离子蓄电池 (2.6 Ah)。
功能
IP30:可防范直径 > 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 30
供电
蓄电池驱动
制造商名称
总长度
190mm
所含充电电池数量
1
照明时间
1.5h
紫外线波长
390nm
蓄电池容量
2.6Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加