咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型长度测量台 Precimar SM 60
商品编号
424920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
应用范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
424920 SM60
424920 SM60-5
424920 SM60-V
测量力
测量面平行度
测量面直径
重量
量程
1N
1µm
6mm
9kg
25mm
5N
1µm
6mm
9kg
25mm
5N
1µm
6mm
9kg
25mm
销售价 数量
 
22465.89
22465.89
23732.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型长度测量台 Precimar SM 60
商品编号:424920
技术说明

小型长度测量台,可在加工区域内实现快速精准测量。通过独立测头和可无级调节高度的支承台(直径 60 mm)快速适配不同工件。通过内置联接器保护所用测量工具。经过硬化处理的测量表面。可搭配所有带 8 mm 夹紧柄的带表测量仪器(可按需提供)使用。
供货范围

精密量表或千分表。
可选附件

千分表,编号 434314 规格尺寸 25;434318 规格尺寸 25;434320 规格尺寸 25;434324 规格尺寸 25;434656 规格尺寸 25;434655 规格尺寸 25;紧凑型长度测量仪,434707 规格尺寸 1200;感应式卡规 434760 规格尺寸 2004M
优点
Advertisement
Precimar SM 60 是一款易于操作的小型长度测量台,可快速精确地测量工件的外形尺寸。
  • 设备结构简单
  • 由于构型坚固耐用,可用于生产相关领域
  • 快速适配新工件
  • 测量工具可自由选择(例如数字千分表、测头等)
  • 测量区域设有经过硬化处理的探测面
  • 通过内置联接器保护所用测量工具
  • 可使用不同的测量附件
  • 适合左手和右手操作
  • 可移动式测量套筒

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加