咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨帽 (CER)
商品编号
553035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553035 0511G
553035 0713G
553035 1125L
553035 1317A
553035 1319C
553035 1319G
553035 1626A
553035 1626C
553035 1626G
553035 2140L
型式
打磨帽直径
打磨帽长度
推荐的转速
G
5mm
11mm
40000min-1
G
7mm
13mm
30000min-1
L
11mm
25mm
20000min-1
A
13mm
17mm
16000min-1
C
13mm
19mm
16000min-1
G
13mm
19mm
16000min-1
A
16mm
26mm
12000min-1
C
16mm
26mm
12000min-1
G
16mm
26mm
12000min-1
L
21mm
40mm
9500min-1
销售价 数量
 
14.48
15.37
19.98
17.81
17.81
17.81
20.41
20.41
20.41
23.25

商品详情

商品名称:打磨帽 (CER)
商品编号:553035
提示

仅兼容经过打磨的打磨帽支承系统,编号 553100。
技术说明

通过优化的颗粒组合提高侵蚀性,加快切削。
陶瓷磨料(CER),特别适合加工不锈钢和镍基合金。材料去除率高,加工时不会产生高温。
应用

紧密配合的打磨帽将会被安装到橡胶体上,同时在磨机转动的过程中,通过向心力被固定住。可以快速轻松地更换打磨帽(沿开槽方向旋入/旋出)。
属性
应用
钛合金
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加