咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNUX 160405L
商品编号
251032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251032 HB7020-2
251032 HB7130-2
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削参数(不规则)
切削参数(连续性)
切削参数(间歇性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
可转位刀片型材
导屑台阶
已中断
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿法加工最大值
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
驱动轮廓
P
HM
轻微中断
130m/min - 370m/min
4mm
0.35mm
0.3mm - 4mm
左侧
2.2mm
SM
2
HB7020-2
粗加工精加工
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
适用
M
HM
连续
适用
适用
适用
70m/min - 240m/min
0.5mm - 5mm
2.2mm
适用
VM
2
适用
适用
HB7130-2
精加工
1mm
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
连续
精加工
销售价 数量
 
240.11
199.29

商品详情

商品名称:KNUX 160405L
商品编号:251032 HB7130-2


属性
不均匀
适用
主要应用
M
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削参数(不规则)
适用
切削参数(连续性)
适用
切削参数(间歇性)
适用
切削速度 vc 主要应用
70m/min - 240m/min
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
0.5mm - 5mm
可转位刀片型材
导屑台阶
2.2mm
已中断
适用
断屑槽
VM
更换次数/切刃数量
2
湿法加工最大值
适用
湿,最大
适用
类型
HB7130-2
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
1mm
进给量 f
0.2mm/rev - 0.5mm/rev
连续
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
钻削应用
连续
驱动轮廓
精加工
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加