咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®推进工具 适用于 LSA-Plus 并且设计相同729790
商品编号
729790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729790 0,4-0,8
导线直径
总长度
0.4 - 0.8mm
175mm
销售价 数量
 
640.13
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®推进工具 适用于 LSA-Plus 并且设计相同729790
商品编号:729790 0,4-0,8

材料

塑料外壳耐冲击。
应用

适用于导体直径为 0.4 到 0.8 mm 并且带有一体式拉钩以及解锁片的 UTP 和 STP 电缆。
技术说明

用于靠近缘板、铁皮箱和层格的工具。压入和切割可一次性完成。

属性
导线直径
0.4 - 0.8mm
总长度
175mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加