咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铜锤 带山胡桃木锤柄
商品编号
751215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751215 250
751215 500
751215 750
751215 1000
751215 1500
751215 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
250g
280mm
500g
300mm
750g
300mm
1000g
360mm
1500g
360mm
2000g
380mm
销售价 数量
 
306.05
480.86
679.32
886.54
1270.71
1723.55

商品详情

商品名称:铜锤 带山胡桃木锤柄
商品编号:751215 750
技术说明

锤头采用铜条材质,边缘经过钝圆处理
配有山胡桃木锤柄。
属性
不包括锤柄在内的重量
750g
手柄长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加