咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台称,型号 IOC 带校准许可
商品编号
479608
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479608 30
479608 60L
479608 150
IP 保护等级
供电
净重
制造商名称
可重复性
尺寸 称重板
最大称重范围
最小物件重量
校准
称重上限读数
读数
过渡状态持续时间
IP 65
电源驱动
5.2kg
型号 IOC
10g
400×300mm
0kg - 30kg
10g
价格承索
10g
5g
2s
IP 65
电源驱动
9kg
型号 IOC
20g
500×400mm
0kg - 60kg
20g
价格请垂询
20g
2s
IP 65
电源驱动
5.2kg
型号 IOC
50g
500×400mm
0kg - 150kg
50g
价格承索
50g
20g
2s
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:平台称,型号 IOC 带校准许可
商品编号:479608 60L
提示

为了按规定进行校准,需要天平的安放地点。请一起订购校准 - 编号 479609 并说明安放地点。
技术说明

  • 坚固的不锈钢平台秤,可作为包裹秤、工业秤和计数秤使用。
  • 双区域秤,带读数自动切换(在秤重区域的下半部分实现更精确的读数)。
  • 显示单元的字符高度为 24 mm,该单元可以从平台上拆分;可借助柔性线缆进行竖装或平装。
  • 可选电池运行和紧凑结构形式保证了高灵活性。
  • 一个光学和声音信号有助于在公差范围内进行分份、计量和分类。
  • 百分比测定:可以称取规定数值 (100%) 的重量并确定与其额定值之间的偏差。
  • 数量:通过简单的计数功能快速采集大件数。参考件数可选择 5、10、25、50件。
  • 校准程序 CAL:用于设置精确度(为此根据要求,提供校准砝码)。

平台秤,带校准认证(可选校准服务可通过编号 479609 订购。)借助多种(可选)数据接口可方便地传输称量数据。可提供的可选方案:可以分别存储容器皮重和物品的净重。
供货范围

包含电源适配器,包含墙上托架的工作台支脚,工作防护罩。
技术参数
接口
RS232C 接口
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电源驱动
净重
9kg
制造商名称
型号 IOC
可重复性
20g
尺寸 称重板
500×400mm
最大称重范围
0kg - 60kg
最小物件重量
20g
校准
价格请垂询
称重上限读数
20g
读数
过渡状态持续时间
2s
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加