咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光测距仪 型号 GLM150-27C
商品编号
465560 GLM150-27C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:激光测距仪 型号 GLM150-27C
商品编号:465560 GLM150-27C
加法/减法功能:是
测量精度:±1,5
所含充电电池数量:1
系列:GLM150-27C
数字取景器:是
电源:锂电池
支架螺纹接口:1/4
接口:USB 接口 | Bluetooth® 接口
有效距离:150.0
额定电压:3.6
测斜器_范围结束:360.0
测斜器_范围起始:360.0

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
三角架,编号 468558。

供货范围
包含锂离子电池和 Micro-USB 线。

供货范围
包含保护包。

技术说明
激光测距仪具有坚固、耐冲击外壳,防水防尘。带背光的三行显示屏,便于读取。激光等级 2 符合 IEC 825-1 标准。

技术说明
远程精确。通过 Bluetooth®(蓝牙)将测量传输至新的 MeasureOnApp。
在内部存储器中保存图片,通过 USB 把图片传输至 PC。集成锂离子蓄电池,灵活性高且有助于可持续发展。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加