咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁座钻 制造商ID 727051
商品编号
A07651 727051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁座钻 制造商ID 727051
商品编号:A07651 727051
磁力底座宽度:90
接通/关闭开关:否
重量:12.5
制造商名称:KBE50-2
磁力底座长度:195
消耗功率:1100
电源电压:220
工具装夹尺寸:3/4英寸直角柄
转速区间 1 档_范围起始:0.0
转速区间 1 档_范围结束:260.0
转速区间 2 档_范围起始:0.0
转速区间 2 档_范围结束:520.0

更多参数>>

提示
硬质合金空心钻头和支持柄,请参见编号11 9000起。

规格
钻孔直径(硬质合金/高速钢钻头):≤50 mm
钻孔直径(麻花钻头):≤16 mm

供货范围
配套提供冷却液容器,安全带,扳手。

技术说明
极具性价比的磁座钻,不仅保持了Fein坚固耐用且性能出色的优点,还拥有竞争力的价格。
  • 高功率马达,德国制造,提供可靠持久的动力。
  • 坚固的构造设计,适用于恶劣的工作环境。
  • 可优化的转速和超长的行程范围。
  • 磁吸力达12000N。

技术说明
两个档位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加