咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮,高效设计 PREMIUM*** 特薄型 砂轮直径 178 mm
商品编号
563165 178
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮,高效设计 PREMIUM*** 特薄型 砂轮直径 178 mm
商品编号:563165 178
铝镁合金:有条件适用
孔直径:22.23
规格说明:A46R-BFP
磨料缩写:A
砂轮厚度:1.6
砂轮直径:178
为材料优化:INOX
最大圆周速度:80
材料宽度_范围结束:8.0
材料宽度_范围起始:7.7
形状说明:直型
推荐的攻角:90

更多参数>>

规格
A46R-BFP。

技术说明
砂轮厚度小,不仅可以实现快速的切割作业,而且无需施加较大的力,因而可以大大节省作业时间。干净的切割表面,几乎不留毛刺。
最新一代超耐磨的大功率切割片,切割粗糙、任意打磨的侧面时手感舒适,可切割性极佳。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加