咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动磨光机 型号 46002
商品编号
A07939 46002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动磨光机 型号 46002
商品编号:A07939 46002
USP2:最大 75 mm 砂轮直径,带 NPT 连接螺纹,1/4 英寸压缩空气接口
输出功率:300
连接螺纹:NPT
工作噪音:81
压缩空气接头:1/4
推荐的软管尺寸(内径):6.0
重量:0.5
制造商名称:46002
最高转速:20000
按照 EN 标准的最大振动:1.3
最大空气消耗:714
最大砂轮直径:75

更多参数>>

提示
3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm 小型打磨系统请从编号 554005 开始查看。

供货范围
包括需要的管口。

技术说明
小型角磨机,配套强劲的气动马达,最高转速 20000 转/分钟。夹套 ⌀ 6 毫米。 可以用作角磨,或者配套砂碟盘编号 55 4090 使用。

技术说明
紧凑低矮的结构高度适用于直接的打磨接触。带有斜齿轮传动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加