咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶锤头,软
商品编号
752540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
752540 30
752540 40
752540 50
752540 60
752540 80
材料
锤头直径
橡胶
30mm
橡胶
40mm
橡胶
50mm
橡胶
60mm
橡胶
80mm
销售价 数量
 
60.34
79.17
110.28
175.56
265.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:橡胶锤头,软
商品编号:752540 80
技术说明

橡胶锤头(聚氨酯,黑色):具有缓冲作用,磨损小。邵氏硬度约 50D
应用

橡胶锤头(聚氨酯,黑色):具有缓冲作用,磨损小。邵氏硬度约 50D
适用于

软头锤,带有回弹阻尼件,编号 752500 / 752510 / 752520。
技术参数
颜色
黑色
属性
材料
橡胶
锤头直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加