咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料锤头,中硬型
商品编号
752550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
752550 30
752550 40
752550 50
752550 60
锤头直径
30mm
40mm
50mm
60mm
销售价 数量
 
54.56
101.16
158.05
219.70
  • 商品详情

商品详情

商品名称:塑料锤头,中硬型
商品编号:752550 60
技术说明

塑料锤头(醋酸纤维酯,红色):采用抗冲击的红色透明塑料。邵氏硬度约 75D。
应用

塑料套筒头(醋酸纤维,红色):由红色-透明的耐冲击塑料构成。邵氏硬度约 75D。
适用于

软头锤,带有回弹阻尼件,编号 752500 / 752510 / 752520。
技术参数
颜色
红色
属性
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加