咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带合成橡胶锤头的软木锤
商品编号
752500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
752500 30G
752500 40G
752500 50G
752500 60G
752500 80G
不包括锤头在内的重量
带锤头的头部长度
总长度
手柄长度
锤头端面直径
228g
92mm
300mm
260mm
30mm
418g
116mm
330mm
275mm
40mm
785g
138mm
380mm
310mm
50mm
940g
149mm
410mm
335mm
60mm
1895g
175mm
500mm
400mm
80mm
销售价 数量
 
385.99
485.27
648.83
827.12
1463.07
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带合成橡胶锤头的软木锤
商品编号:752500 80G
应用

用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。
技术说明

软头锤,带有回弹阻尼件和可取下的功能锤头,可用作普通的软头锤。两部分构成的稳固精铸外壳,由优质的调质钢制成。批头可组合,可更换。美式胡桃木制手柄,带有喷漆。
备件

备用手柄可用编号 752530,备用套筒可用编号 752540 − 752560 订购。
技术参数
颜色
黑色
属性
不包括锤头在内的重量
1895g
带锤头的头部长度
175mm
总长度
500mm
手柄长度
400mm
锤头端面直径
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加