商品详情
- 商品名称:数显内卡规 测量范围 5-20 mm
- 商品编号:438995 5-20
- 读数可进行转换:mm / 英寸
- 最小槽宽:0.8
- 所含充电电池数量:1
- 测量工具:数字
- 校准:C7
- 分辨率可转换:0.001,0.002,0.005,0.01
- 重复性精度:0.005
- 接口:Bluetooth® 接口 | USB 接口 | Digimatic 接口
- 检测记录:制造商的检验记录
- 预设定功能:否
- 标准:工厂标准
- 测量值保存:一次性的零位设置
更多参数>>
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
可选附件
数据线转接器,编号 498954 规格尺寸 A3;数据线,编号 497440;无线转接器,编号 498954 规格尺寸 A4。
供货范围
包括无线充电器及连接附件和操作说明。
技术说明
一条固定探测臂和一条活动探测臂,采用硬质合金测量滚珠支承。绝对测量值的数字显示功能。通过输入预设值,就可以以任意的一个参数值为基准,测定误差。
与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App 兼容。可免费提供 Android 和 iOS 版。还可通过人机界面设备 (HID) 使用。