咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内卡规 测量范围 20-40 mm
商品编号
438965 20-40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内卡规 测量范围 20-40 mm
商品编号:438965 20-40
读数可进行转换:mm / 英寸
最小槽宽:1.2
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
测量工具:数字
校准:C7
分辨率可转换:0.01,0.005,0.002,0.001,0.02,0.05
重复性精度:0.01
接口:Bluetooth® 接口 | Digimatic 接口 | Digimatic 接口
检测记录:制造商的检验记录
预设定功能:否
标准:工厂标准
测量值保存:一次性的零位设置

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

可选附件
数据线转接头编号 498954 规格尺寸 A2;数据线编号 497440;无线转接器编号 498954 规格尺寸 A5。

供货范围
配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、操作指南。

技术说明
1 条固定探测臂和 1 条活动探测臂,采用硬质合金测量滚珠支承。绝对测量值的数字显示功能。通过输入预设值,就可以以任意的一个参数值为基准,测定误差。
与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App 兼容。可免费提供 Android 和 iOS 版。还可通过人机界面设备 (HID) 使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加