咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显快速厚度计 测量范围 0-12,5 mm
商品编号
438191 0-12,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显快速厚度计 测量范围 0-12,5 mm
商品编号:438191 0-12,5
读数:0.001
标准:工厂标准
产品类别:厚度规
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:C6
包装:稳定的盒体
接口:USB 接口|RS232C 接口
测量面直径:10.0
所含电池数量:1
测量范围_范围结束:12.5
测量范围_范围起始:0.0

更多参数>>

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

技术说明
数显快速厚度计,带有提升按钮(测量力不受用户的影响),轻型结构的框架,经过涂装。测量面经精密研磨。
通过 RS 232 或 USB 可使用数据传输线(不包含在供货范围内)进行数据传输。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加