咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd磨头,硬度 J 细
商品编号
551796
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
551796 KE1645
头部直径
头部长度
柄直径
粒度
16mm
45mm
6mm
60
销售价 数量
 
74.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:德国马圈pferd磨头,硬度 J 细
商品编号:551796
技术说明

PFERD 打磨棒(通过 OSA 认证,并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结剂,磨料类型以及粒度等方面,都是专门为指定的应用领域所设计的,同时还确保了广泛的适用性。同心精度高,确保了作业时不会产生振动,继而对人员,机器和工件都起到保护作用。PFERD 打磨棒广泛适用于边沿和表面打磨,具有理想的材料去除率,同时还可以确保理想的使用寿命以及工件表面稳定的加工质量。
打磨头,采用混合磨料(AW-CER)硬度为 J。柔性粘结的白色优质刚玉陶瓷微结晶烧结刚玉,具有良好的自锐性,可以保证稳定的材料去除率,同时在加工过程中有不会产生高温(Pferd 的命名为 AWCO)。
应用

用于加工难以切削加工的超级合金,例如钛合金、镍基钴基合金以及淬硬钢。
推荐的切削速度 30 − 50 m/s。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加