咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板手推车
商品编号
919800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919800 2500
919800 2501
919800 2502
919800 2503
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
托板高度
承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
2500
975mm
2
228mm
500kg
EN 1757-3
2
509mm
500mm
850mm
TPE
160mm
23kg
948mm
2501
1125mm
2
270mm
600kg
EN 1757-3
2
609mm
600mm
1000mm
TPE
200mm
27kg
990mm
2502
1125mm
2
270mm
600kg
EN 1757-3
2
709mm
700mm
1000mm
TPE
200mm
30kg
990mm
2503
1325mm
2
270mm
600kg
EN 1757-3
2
809mm
800mm
1200mm
TPE
200mm
35kg
990mm
销售价 数量
 
3156.48
3349.74
3388.39
3762.01

商品详情

商品名称:平板手推车
商品编号:919800 2500

技术说明

焊接钢板和型钢,平台为木板材质,榉木饰面。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
标准

EN 1757-3
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。

属性
型号
2500
宽度
975mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
托板高度
228mm
承重量
500kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
TPE
轮子直径
160mm
重量
23kg
高度
948mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加