咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,多用途梯子,3 件套
通过高强度的贝轮安全带以及额外的一处刚性连接,实现了爬梯的展开保险。
商品编号
966120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966120 3X8
966120 3X10
966120 3X12
作为 2 件套爬梯以及带伸缩部件的活梯长度
作为三节式伸缩直梯时,最大工作高度约为
材料
标准
横撑宽度
横梁高度
爬梯各段长度
爬梯长度 展开后
踏板规格
重量
阶梯数目
4.1m
6.65m
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2
1m
73mm
2.45m
5.8m
横挡
17.5kg
3×8
4.95m
7.7m
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2
1.1m
85mm
3m
6.9m
横挡
23.3kg
3×10
6.1m
9.35m
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2
1.2m
98mm
3.55m
8.6m
横挡
28.8kg
3×12
销售价 数量
 
8335.70
11131.43
12857.84

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,多用途梯子,3 件套
商品编号:966120 3X8

特征

程序 Z 600 / Z 500
标准

DIN EN 131.
技术说明

分格条和框架采用挤压加工的铝型材。分格条和框架之间采用高强度、高品质的翻边接合形式。
通过高强度的贝轮安全带以及额外的一处刚性连接,实现了爬梯的展开保险。
五金件位于框架的外侧(可以进行更换)。
上半部分爬梯配有挂钩和脱离保险装置。宽大的横撑,确保了理想的稳定性。

技术说明
适用于阶梯,上部阶梯也可单独用作直梯。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
作为 2 件套爬梯以及带伸缩部件的活梯长度
4.1m
作为三节式伸缩直梯时,最大工作高度约为
6.65m
材料
横挡和竖杆采用铝合金挤压型材
标准
DIN EN 131-2
横撑宽度
1m
横梁高度
73mm
爬梯各段长度
2.45m
爬梯长度 展开后
5.8m
踏板规格
横挡
重量
17.5kg
阶梯数目
3×8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加