咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杠杆表
商品编号
436355 0,4/28
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:杠杆表
商品编号:436355 0,4/28
读数:0.01
偏差跨度 fe:10.0
装夹柄直径 h6:8
外壳直径:28
总偏差跨度 f总:13.0
各个方向上的量程:0.4
测量力:0.2
测量滚珠直径:2.0
标准:DIN 2270
摆动范围:2×110
测臂长度:14.5
包装:稳定的盒体

更多参数>>

应用
用作高精度的比较测量设备。可以在径向跳动检验,内径测量,平行度和平整度检验,以及校准工件的过程中,检查和设定值之间的偏差。

提示
附加信息 DIN 2270:读数精度 0.01 − 误差区间 10 µm,总体误差区间 13 µm,回程误差 3 µm。读数精度 0.002/0.001 − 误差区间 2 µm,总体误差区间 4 µm,回程误差 2 µm。

可选附件
四方支架,编号 436511,定心支架,编号 436512,活节测量支架,编号 359680。

备件
可访问 www.hoffmann-group.com 轻松订购带有硬质合金或红宝石滚珠的替换按钮。

供货范围
配有夹持柄 ⌀ 8 毫米。

技术说明
杠杆表带水平表盘。
高精度杠杆式测量装置带有宝石支承的测量机构,采用易操控的坚固设计。外壳和燕尾榫 V 形止动块采用一体式结构,因此夹紧刚性特别高。通过外壳亚光镀铬实现防腐。
Mahr − 采用红宝石支承的测量工具,配有硬质合金测量滚珠。整体式叉形探测臂支承,因此能够精准对齐;具有防磁特性。

技术说明
1/100 分度值。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加