商品详情
- 商品名称:杠杆表,触杆长度 14.5 mm 各方向的测量范围/外壳直径 0,1/28 mm
- 商品编号:436421 0,1/28
- 读数:0.002
- 偏差跨度 fe:3.0
- 装夹柄直径 h6:8
- 外壳直径:28
- 总偏差跨度 f总:4.0
- 各个方向上的量程:0.1
- 测量力:0.15
- 测量滚珠直径:2.0
- 标准:工厂标准
- 摆动范围:2×110
- 测臂长度:14.5
- 包装:稳定的盒体
更多参数>>
应用
用作高精度的比较测量设备。可以在径向跳动检验,内径测量,平行度和平整度检验,以及校准工件的过程中,检查和设定值之间的偏差。
可选附件
四方支架,编号 436511,定心支架,编号 436512,活节测量支架,编号 359680。
备件
可访问 www.hoffmann-group.com 轻松订购带有硬质合金或红宝石滚珠的替换按钮。
供货范围
配有夹持柄 ⌀ 8 毫米。
技术说明
高精度杠杆式测量装置带有宝石支承的测量机构,采用易操控的坚固设计。外壳和燕尾榫 V 形止动块采用一体式结构,因此夹紧刚性特别高。通过外壳亚光镀铬实现防腐。
2/1000 分度值。
Mahr − 采用红宝石支承的测量工具,配有硬质合金测量滚珠。整体式叉形探测臂支承,因此能够精准对齐;具有防磁特性。