咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杠杆表,触杆长度 9.1 mm 各方向的测量范围/外壳直径 0,07/40 mm
商品编号
436422 0,07/40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:杠杆表,触杆长度 9.1 mm 各方向的测量范围/外壳直径 0,07/40 mm
商品编号:436422 0,07/40
读数:0.001
偏差跨度 fe:3.0
装夹柄直径 h6:8
外壳直径:40
总偏差跨度 f总:4.0
各个方向上的量程:0.07
测量力:0.2
测量滚珠直径:2.0
标准:工厂标准
摆动范围:2×110
测臂长度:9.1
包装:稳定的盒体

更多参数>>

应用
用作高精度的比较测量设备。可以在径向跳动检验,内径测量,平行度和平整度检验,以及校准工件的过程中,检查和设定值之间的偏差。

可选附件
四方支架,编号 436511,定心支架,编号 436512,活节测量支架,编号 359680。

备件
带硬质合金或红宝石滚珠的备用测头可根据要求提供。

供货范围
配有夹持柄 ⌀ 8 毫米。

技术说明
高精度的杠杆式量表,灵活且坚固耐用的设计。壳体和燕尾槽块采用一体成型,从而确保了装夹后良好的刚性。外壳通过亚光镀铬提供防锈保护。1/1000 读数精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加