咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量装置,用于内圆锥 IFM 测量范围 40-60 mm
商品编号
435172 40-60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测量装置,用于内圆锥 IFM 测量范围 40-60 mm
商品编号:435172 40-60
所有部件:硬化处理
测量范围_范围起始:40.0
测量范围_范围结束:60.0
标准:DIN 878
刻度值:0.01
包装:稳定的盒体
校准:价格承索
产品类别:倒角测量设备

更多参数>>

提示
带有其它锥角的特殊规格承索。如需用于测量斜边长度的测量装置,敬请垂询。量表和基体可单独供货。

供货范围
包括测量表头。

技术说明
测量设备 IFM,配有 90° 测量锥头,用来测定最大内圆锥 ⌀。经过淬硬的十字交叉测量椎体将会被推入内圆锥当中。通过按压直至终端限位,就可以测定最大 ⌀。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加