咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径规 Vario SV HM不带千分表 18-160 mm
商品编号
435110 18-160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内径规 Vario SV HM不带千分表 18-160 mm
商品编号:435110 18-160
测杆数量:20
测量头数量:2
测量片数量:5
测量范围_范围起始:18.0
测量范围_范围结束:160.0
测量深度:140
包装:稳定的盒体
校准:C4
产品类别:2点式内径精密测量设备

更多参数>>

提示
使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920 规格尺寸 10)或测量探头(编号 434900 规格尺寸 16)。

可选附件
精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434671,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,校正环规,编号 484030。

供货范围
精密内径规,不含精密量表和校正环规。

技术说明
两点式内径规,基于 Schwenk 类型。Schwenk Vario SV 是一种模块化系统,具有可转换测量接头,可覆盖的测量范围很广。带硬质合金测针。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加