咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密内径测量装置,用于盲孔 SS 测量范围 20-50 mm
商品编号
435120 20-50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密内径测量装置,用于盲孔 SS 测量范围 20-50 mm
商品编号:435120 20-50
距离孔底的距离 h:1.5
测量范围_范围起始:20.0
测量范围_范围结束:50.0
游标卡尺:20 − 30;30 − 40;40 − 50
测量深度:77
包装:稳定的盒体
校准:C4
游标卡尺数量:3
产品类别:2点式内径精密测量设备
定心宽度:18.0

更多参数>>

提示
使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920 规格尺寸 10)或测量探头(编号 434900 规格尺寸 16)。

可选附件
精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434671,左旋千分表 434807 规格尺寸 10,数字千分表 434322,校正环规,编号 484030。

供货范围
精密内径规,不含精密量表和校正环规。

技术说明
两点式比较测量装置,基于 Schwenk 类型。Schwenk 盲孔内径规 SS 用于测量盲孔和中心轴肩。测径器和可移动硬质合金测量面柱塞。游标和活动探测螺栓带有硬质合金涂层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加