咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密内径测量设备 KT 测量范围 12-22 mm
商品编号
435125 12-22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密内径测量设备 KT 测量范围 12-22 mm
商品编号:435125 12-22
测杆数量:11
测量片数量:1
测量范围_范围起始:12.0
测量范围_范围结束:22.0
测量深度:102
包装:稳定的盒体
不配量表情况下的重复精度:0.5
校准:价格承索
产品类别:2点式内径精密测量设备

更多参数>>

提示
如需为便于可靠和快速测量而不带摆的测量塞规,请详询。

可选附件
带有 HM 滚珠的滚珠嵌件,精密量表,编号 434674,感应式精密量表,编号 434671,左旋量表 434807 规格尺寸 10,数字量表 434322。

供货范围
装置支架,带探测螺栓和测头,不带球头和精密量表。

技术说明
两点式内径规,基于 Schwenk 版本。用于测量镗孔部轮廓和内部键槽,锯齿形切口以及花键轮廓。探测棒行程分段引导,确保了理想的精度和可靠性。通过可以更换的测量探头覆盖较大量程。测量探头带有内螺纹,用于安装滚珠探头。滚珠探头的硬质合金滚珠从直径 0.5 mm 开始就以 0.001 mm 为尺寸变化单位(公差 < 2 µm)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加