咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢质精密内径测量装置,无量表 SU 测量范围 35-60 mm
商品编号
435040 35-60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢质精密内径测量装置,无量表 SU 测量范围 35-60 mm
商品编号:435040 35-60
测杆数量:6
测量片数量:3
测量范围_范围起始:35.0
测量范围_范围结束:60.0
测量深度:180
包装:稳定的盒体
不配量表情况下的重复精度:0.5
校准:C4
产品类别:2点式内径精密测量设备
定心宽度:28.0

更多参数>>

应用
用于精准测量内孔的直径 ⌀,圆度和圆柱度,内部轮廓度的测量。

提示
使用精密量表时,额外需要延长杆(编号 434920,规格尺寸 10)或测量探头(编号 434900,规格尺寸 16)。最大量程 800 mm 的规格敬请垂询。

可选附件
用于加大测量深度的加长杆(编号 435142),精密量表(编号 434674),数显精密量表(编号 434671)、左旋量表(434807,规格尺寸 10)、数显量表(434322)、校正环规(编号 484030)。

供货范围
精密内径量规(不带千分表)。

技术说明
自定心两点比较测量装置,带有弹性定心盘。通过使用弧形部件,实现测头平滑精确的移动。可以将不同直径的硬质合金测量头安装在固定且可以更换的测针上。装置支架不会受到操作人员手部温度以及环境温度的影响。
SU 精密内径量规,固定测针钢制。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加