咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深度测量装置,带有模拟式量表 测量范围 30 mm
商品编号
434805 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:深度测量装置,带有模拟式量表 测量范围 30 mm
商品编号:434805 30
指针每旋转一圈的读数:1.0
测量范围_范围起始:30.0
测量范围_范围结束:30.0
测量表头直径:58
标准:工厂标准
刻度分辨率:0.01
触针直径:5
包装:稳定的盒体
校准:C8 | C1
桥架宽度:16.0
桥架长度:80.0
测量工具:模拟

更多参数>>

可选附件
测头延长杆,编号 434920。

供货范围
包括测量表头,编号 434807,规格 10 / 30。

技术说明
经过淬硬的桥架,带有经过精密珩磨的支承面。通过夹钳,可以实现量表可靠的装夹。逆时针的量表刻度 − 可以对测量深度直接进行读数。可以通过不同长度的测头(编号 434920)增大测量深度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加