咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型长度测量仪,Millimar C 1200 型号 1200M
商品编号
434707 1200M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型长度测量仪,Millimar C 1200 型号 1200M
商品编号:434707 1200M
读数可进行转换:mm / 英寸
显示:数字
宽度:130
接通/关闭开关:否
供电:电池驱动 | 电源驱动
重量:1.0
高度:170
兼容性:Mahr
长度:150
最高分辨率:0.1
测量范围:±3 至 ±5000
接口:USB 接口 | RS232C 接口 | Digimatic 接口

更多参数>>

应用
作为感应测头显示器,适用于简单的测量任务(+A,−A)。特别适合车间内和制造时固定与移动使用。

应用
用于与 Mahr 兼容的感应式探测头。

功能
  • 动态测量功能:最大、最小、最大-最小。
  • 将显示定位在公差极限的中心。
  • 菜单密码保护功能。

可选附件
数据线,编号 498938。

供货范围
配套提供电源适配器(115 − 230 V,50 − 60 Hz)。

技术说明
紧凑的壳体,配有高分辨率高对比度的 TFT 彩色显示屏。用于连接 1 根感应式探针的接头。显示屏可以进行任意角度的倾斜,确保了理想的视野。测量方向可以进行切换。电源和电池驱动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加