咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密比较仪 Large-Millimess ± 测量范围/读取 120/1 μm
商品编号
434675 120/1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密比较仪 Large-Millimess ± 测量范围/读取 120/1 μm
商品编号:434675 120/1
读数:1.0
宽度:125
装夹柄直径 h6:28
超程:4.0
高度:34.0
长度:212
测量力:3.5
标准:工厂标准
防撞:否
包装:稳定的盒体
可调节的公差标志:否
校准:C3

更多参数>>

应用
作为系列或单个检验的比较仪。

供货范围
附带提升索。

技术说明
采用蓝宝石支承的闭环测量系统,特别坚固耐用,为生产环节所设计。
余隙小,归功于几乎没有缝隙并且使用滚珠轴承的量针。
对侧向力不敏感。
整体结构的壳体,确保了最高的稳定性和最佳的精度。
传导杆在过载情况下会抬升,从而起到了冲击防护的作用。
稳定的测量力
,归功于扭簧。
升降机构行程大且精确,从而可以舒适地插入工件。可以连接释放按钮或者遥控释放装置(特殊配件)。
清晰可读的刻度。
2 个公差标记,
可以预先设置允许的误差。
机械精密比较仪 Large-Millimess。大规格,容易读取。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加