咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度数显比较仪 型号 2001W
商品编号
434671 2001W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高精度数显比较仪 型号 2001W
商品编号:434671 2001W
读数可进行转换:mm / 英寸
字符高度:9.0
重复精度 fw:0.1
测量功能(动态):是
测量功能(静态):是
产品类别:精密量表
系列:Millimess
测量工具:数字
校准:C3
误差极限(L = 测量长度,单位:mm):± (0.2 + 0.5 x L)
接口:Digimatic 接口 | RS232C 接口
分辨率可选:0.005,0.001,0.002,0.01,0.0005,0.0001,0.0002

更多参数>>

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
数据线 Digimatic,编号 498941 规格尺寸 D2。

供货范围
USB 数据线和充电线,编号 498941,USB2 和 USB 电源插头。

技术说明
具有超高精度感应测量系统的数字式精密指示器,分辨率为 0.1 µm。大尺寸高对比度显示屏和灵敏度可调的触摸操作面板。通过集成式电池供电,在固定式应用中也可通过 USB 数据线连接电源(电池运行时间长达 1 个月)。带 TOL 功能的数字显示。通过非常明确的 LED 光信号(红/绿/黄)分类显示测量值(合格/残次/警告极限或修整)。显示器可 280 度旋转。

技术说明
另带有模拟显示。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加