咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.01 mm 测量范围 100 mm
商品编号
434310 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.01 mm 测量范围 100 mm
商品编号:434310 100
读数可进行转换:mm / 英寸,0.0005,0.01
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:测量表
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2450
测量工具:数字
校准:C1
接口:Digimatic 接口 | USB 接口 | RS232C 接口
预设定功能:否
量表背板上的孔眼:否
标准:工厂标准
测量力:1.60−3.50

更多参数>>

功能
IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。

可选附件
数据线,编号 498940。

供货范围
包括 1 节电池,编号 081560,规格 CR 2450。

技术说明
数显量表,带大尺寸数字显示 (11 mm),集成公差显示(带或不带测量值显示器)。基准测量系统存储并保持设定的零位,即使在重新启动后也是如此。锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。
绝对测量功能:
可在任何位置归零,而不会失去与基准之间的参照关系。
系数可调,可在显示屏中显示。
单项功能可直接在量表上禁用。设置和存储值(系数、预设、公差)即使在更换电池后仍可保留。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加