咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显千分表 读数 0.0005
商品编号
434319 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显千分表 读数 0.0005
商品编号:434319 50
读数可进行转换:mm / 英寸,0.00002,0.0005
标准:工厂标准
提供 DMC/SGTIN 编码:否
产品类别:量表
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2450
测量工具:数字
校准:C1
接口:USB 接口 | Digimatic 接口 | MAHR i-wi 无线系统
预设定功能:否
量表背板上的孔眼:否
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
所含电池数量:1

更多参数>>

功能
PRESET、公差、ABS(显示屏可置零而不丢失 PRESET 参考)、因数(测量距离的乘数)、LOCK 功能(菜单中的按键锁定)。可传输数据。

功能
IP42:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 的倾斜降水(滴水),以及防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线。

可选附件
数据线编号 498941。
iI-wi 无线电接收器,编号 498912 STICK。

供货范围
包括 1 节电池,编号 081560,规格 CR 2450。

技术说明
数显量表,带大尺寸数字显示,集成公差显示(带或不带测量值显示器)。
钢化玻璃面板,具有无磨损触摸操作区,3 个 PRESET 值,取决于公差模式的彩色 LED 显示器。
内置无线系统 i-wi,可以和个人电脑实现方便快捷的无线数据传输。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加